1391X6X6
Inserto de accesorios de manguera acoplable en campo de la serie 338 B Weatherhead
Artículo MI #00331035
No. Fabricante 1391X6X6
Precio14.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Inserto de accesorios de manguera acoplable en campo de la serie 338 B Weatherhead
Artículo MI #00331035
No. Fabricante 1391X6X6
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
Precio14.42 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
1391X6X6 INSERTO DE FRENO DE AIRE
  • Apto para una amplia gama de aplicaciones
  • Duradero y fiable
  • Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción

Especificaciones

  • Tipo de adaptador
    Insertar
  • Finalizar género
    Hombre
  • Material
    Latón
  • Serie de mangueras compatibles
    H338
  • Nombre corto de la conexión 1
    NPTF
  • Nombre corto de conexión 2
    Línea/manguera/tubo
  • Descripción Palabra clave
    0.375 pulg. NPTF x línea/manguera/tubo
  • Longitud
    1.96 pulg.
  • Longitud total
    1.96 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    1391X6X6
  • Número de Upc del fabricante
    725975743034
  • UPC_NO
    725975743034
  • Aplicación
    Líneas de mangueras de freno de aire.
  • Tamaño del extremo 1
    3/8 pulg.
  • Rosca del extremo 1
    3/8-18
  • Tamaño hexagonal
    0.97 pulg.
  • Estilo final 1
    NPTF
  • Diámetro interior
    0.28 pulg.
  • Altura
    1.11 pulg.
  • Ángulo
    180 °
  • Peso
    0.14 lb
  • Tipos de productos
    Manguera y accesorios
  • Tipo de extremo 2
    Línea/manguera/tubo
  • Peso total
    0.14 lb
  • Para usar con
    H338
  • Diámetro exterior del tubo compatible
    0.38 pulg.
  • Tipo de final 1
    NPTF
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    -6
  • Ancho
    0.97 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos