33806-A
Extremo de manguera Weatherhead (Eaton) - Material de latón, 3/8 pulg. D.I. de manguera
Artículo MI #00331041
No. Fabricante 33806-A
Precio3.64 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Extremo de manguera Weatherhead (Eaton) - Material de latón, 3/8 pulg. D.I. de manguera
Artículo MI #00331041
No. Fabricante 33806-A

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$3.64/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
33806-A MANGUITO DE FRENO DE AIRE
  • Apto para una amplia gama de aplicaciones
  • Duradero y fiable
  • Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción

Especificaciones

  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Weatherhead (Danfoss)
  • Diámetro interior de la manguera
    3/8 pulg.
  • Material
    Latón
  • Serie de mangueras compatibles
    EC038 MANGUERA
  • Nombre corto de conexión 2
    Línea/manguera/tubo
  • Longitud
    0.69 pulg.
  • Longitud total
    0.69 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    33806-A
  • Número de Upc del fabricante
    725975061923
  • UPC_NO
    725975061923
  • Aplicación
    Líneas de mangueras de freno de aire.
  • Tamaño del extremo 1
    3/8 pulg.
  • Diámetro interior
    0.8 pulg.
  • Altura
    0.91 pulg.
  • Ángulo
    180 °
  • Diámetro exterior
    0.91 pulg.
  • Peso
    0.02 lb
  • Tipos de productos
    Manguera y accesorios
  • Tipo de extremo 2
    Línea/manguera/tubo
  • Peso total
    0.02 lb
  • Para usar con
    EC038 MANGUERA
  • Diámetro exterior del tubo compatible
    0.38 pulg.
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    6
  • Ancho
    0.91 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos