Descripción general
- Apto para una amplia gama de aplicaciones
- Duradero y fiable
- Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción
Especificaciones
- Tipo de adaptadorManguera y accesorios
- MaterialAcero al carbono
- Material del cuerpoAcero al carbono
- Serie de mangueras compatibles1509
- Nombre corto de la conexión 1Con bridas
- Factor de corte de la manguera1.66 pulg.
- Longitud3.53 pulg.
- Longitud total3.53 pulg.
- Número de catálogo del fabricante4744-12S
- Número de Upc del fabricante678146056122
- UPC_NO678146056122
- FinalizarDURA-KOTE
- Tamaño del extremo 11.500 pulg.
- Estilo final 1Con bridas
- Diámetro interior0.61 pulg.
- Altura1.66 pulg.
- TipoAccesorio de manguera
- Ángulo180 °
- Peso0.79 lb
- Tipos de productosEnsamblaje del accesorio
- ColorDURA-KOTE
- Peso total0.79 lb
- Tamaño del salpicadero de la manguera-12
- Ancho1.50 pulg.