4745-16S
Racores de manguera reutilizables serie Aeroquip 4745 Código SAE 61 45˚ Codo
Artículo MI #00331220
No. Fabricante 4745-16S
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Racores de manguera reutilizables serie Aeroquip 4745 Código SAE 61 45˚ Codo
Artículo MI #00331220
No. Fabricante 4745-16S
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
4745-16S ACCESORIO DE FLG DIVIDIDO
  • Apto para una amplia gama de aplicaciones
  • Duradero y fiable
  • Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción

Especificaciones

  • Tipo de adaptador
    Manguera y accesorios
  • Material
    Acero al carbono
  • Material del cuerpo
    Acero al carbono
  • Nombre corto de la conexión 1
    Con bridas
  • Factor de corte de la manguera
    3.04 pulg.
  • Longitud
    6.84 pulg.
  • Longitud total
    6.84 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    4745-16S
  • Número de Upc del fabricante
    678146056191
  • UPC_NO
    678146056191
  • Finalizar
    DURA-KOTE
  • Tamaño del extremo 1
    1.750 pulg.
  • Estilo final 1
    Con bridas
  • Diámetro interior
    0.82 pulg.
  • Altura
    2.87 pulg.
  • Tipo
    Accesorio de manguera
  • Ángulo
    45 °
  • Peso
    2.55 lb
  • Tipos de productos
    Ensamblaje del accesorio
  • Color
    DURA-KOTE
  • Peso total
    2.55 lb
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    -16
  • Ancho
    1.75 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo