Descripción general
- Apto para una amplia gama de aplicaciones
- Duradero y fiable
- Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción
Especificaciones
- Tipo de adaptadorManguera y accesorios
- MaterialAcero al carbono
- Nombre corto de la conexión 1Con bridas
- Factor de corte de la manguera4.19 pulg.
- Longitud8.03 pulg.
- Longitud total8.03 pulg.
- Número de catálogo del fabricante4745-32S
- Número de Upc del fabricante678146056207
- UPC_NO678146056207
- FinalizarDURA-KOTE
- Tamaño del extremo 12.810 pulg.
- Estilo final 1Con bridas
- Diámetro interior1.75 pulg.
- Altura4.15 pulg.
- TipoAccesorio de manguera
- Ángulo45 °
- Peso5.14 lb
- Tipos de productosEnsamblaje del accesorio
- ColorDURA-KOTE
- Peso total5.14 lb
- Tamaño del salpicadero de la manguera-32
- Ancho3.00 pulg.