Descripción general
- Apto para una amplia gama de aplicaciones
- Duradero y fiable
- Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción
Especificaciones
- Tipo de adaptadorManguera y accesorios
- MaterialAcero al carbono
- Material del cuerpoAcero al carbono
- Serie de mangueras compatibles1509
- Nombre corto de la conexión 1Con bridas
- Factor de corte de la manguera2.79 pulg.
- Longitud5.84 pulg.
- Longitud total5.84 pulg.
- Número de catálogo del fabricante4790-20-16S
- Número de Upc del fabricante678146056580
- UPC_NO678146056580
- FinalizarDURA-KOTE
- Tamaño del extremo 12.000 pulg.
- Estilo final 1Con bridas
- Diámetro interior0.82 pulg.
- Altura3.25 pulg.
- TipoAccesorio de manguera
- Ángulo90 °
- Peso0.79 lb
- Tipos de productosEnsamblaje del accesorio
- ColorDURA-KOTE
- Peso total0.79 lb
- Tamaño del salpicadero de la manguera-16
- Ancho2.00 pulg.