Descripción general
- Apto para una amplia gama de aplicaciones
- Duradero y fiable
- Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción
Especificaciones
- Tipo de adaptadorManguera y accesorios
- MaterialAcero al carbono
- Serie de mangueras compatibles2766, 27811, FC1951
- Nombre corto de la conexión 1Con bridas
- Factor de corte de la manguera2.56 pulg.
- Longitud4.61 pulg.
- Longitud total4.61 pulg.
- Número de catálogo del fabricante190414-16S
- FinalizarDURA-KOTE
- Estilo final 1Con bridas
- Diámetro interior0.82 pulg.
- Altura1.33 pulg.
- TipoAccesorio de manguera
- Ángulo30 °
- Peso1.47 lb
- Tipos de productosEnsamblaje del accesorio
- ColorDURA-KOTE
- Peso total1.47 lb
- Tamaño del salpicadero de la manguera-16
- Ancho1.33 pulg.