Descripción general
- Máxima durabilidad en condiciones de funcionamiento adversas
- Amplia gama de estilos y configuraciones
- Diseños innovadores para seguridad y fiabilidad
Especificaciones
- Tipo de adaptadorManguera y accesorios
- Finalizar géneroHombre
- MaterialAcero al carbono
- Tamaño de la rosca3/4-14
- Serie de mangueras compatibles1508
- Nombre corto de la conexión 1NPTF
- Factor de corte de la manguera1.74 pulg.
- Longitud3.61 pulg.
- Longitud total3.61 pulg.
- Número de catálogo del fabricante4729-12-12S
- FinalizarDURA-KOTE
- Tamaño del extremo 13/4 pulg.
- Rosca del extremo 13/4-14
- Tamaño hexagonal1.06 pulg.
- Estilo final 1NPTF
- Diámetro interior0.61 pulg.
- TipoAccesorio de manguera
- Altura1.73 pulg.
- Ángulo180 °
- Peso1.79 lb
- Tipos de productosEnsamblaje del accesorio
- ColorDURA-KOTE
- Peso total1.79 lb
- Tamaño del salpicadero de la manguera-12
- Ancho1.50 pulg.