Descripción general
- Máxima durabilidad en condiciones de funcionamiento adversas
- Amplia gama de estilos y configuraciones
- Diseños innovadores para seguridad y fiabilidad
Especificaciones
- Finalizar géneroHombre
- MaterialAcero al carbono
- Tamaño de la rosca1-11 1/2
- Serie de mangueras compatibles1508
- Nombre corto de la conexión 1NPTF
- Factor de corte de la manguera2.35 pulg.
- Longitud4.40 pulg.
- Longitud total4.40 pulg.
- Número de catálogo del fabricante4729-16-16S
- Tamaño del extremo 11 pulg.
- Rosca del extremo 11-11 1/2
- Tamaño hexagonal1.38 pulg.
- Estilo final 1NPTF
- Diámetro interior0.82 pulg.
- Altura1.75 pulg.
- TipoAccesorio de manguera
- Ángulo180 °
- Acabado/revestimientoDURA-KOTE
- Tipos de productosEnsamblaje del accesorio
- ColorDURA-KOTE
- Tamaño del salpicadero de la manguera16
- Ancho1.75 pulg.