Descripción general
- Máxima durabilidad en condiciones de funcionamiento adversas
- Amplia gama de estilos y configuraciones
- Diseños innovadores para seguridad y fiabilidad
Especificaciones
- Tipo de adaptadorManguera y accesorios
- Finalizar géneroMujer
- MaterialAcero al carbono
- Tamaño de la rosca9/16-18
- Serie de mangueras compatibles1508
- Nombre corto de la conexión 1AAG 37
- Factor de corte de la manguera1.5 pulg.
- Longitud2.98 pulg.
- Longitud total2.98 pulg.
- Número de catálogo del fabricante4730-6-6S
- FinalizarDURA-KOTE
- Tamaño del extremo 19/16 pulg.
- Rosca del extremo 19/16-18
- Tamaño hexagonal0.69 pulg.
- Estilo final 1AAG 37
- Diámetro interior0.39 pulg.
- TipoAccesorio de manguera
- Altura1.15 pulg.
- Ángulo180 °
- Peso0.30 lb
- Tipos de productosEnsamblaje del accesorio
- ColorDURA-KOTE
- Peso total0.30 lb
- Tamaño del salpicadero de la manguera-6
- Ancho1.00 pulg.