4730-10-8S
Aeroquip serie 4730 Marine Military SAE 37˚ Flare Swivel JIC
Artículo MI #00331272
No. Fabricante 4730-10-8S
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Aeroquip serie 4730 Marine Military SAE 37˚ Flare Swivel JIC
Artículo MI #00331272
No. Fabricante 4730-10-8S
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
4730-10-8S ACCESORIO SWV JIC
  • Máxima durabilidad en condiciones de funcionamiento adversas
  • Amplia gama de estilos y configuraciones
  • Diseños innovadores para seguridad y fiabilidad

Especificaciones

  • Tipo de adaptador
    Manguera y accesorios
  • Finalizar género
    Mujer
  • Material
    Acero al carbono
  • Tamaño de la rosca
    7/8-14
  • Serie de mangueras compatibles
    1508
  • Nombre corto de la conexión 1
    AAG 37
  • Factor de corte de la manguera
    1.8 pulg.
  • Longitud
    3.31 pulg.
  • Longitud total
    3.31 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    4730-10-8S
  • Finalizar
    DURA-KOTE
  • Tamaño del extremo 1
    7/8 pulg.
  • Rosca del extremo 1
    7/8-14
  • Tamaño hexagonal
    1.12 pulg.
  • Estilo final 1
    AAG 37
  • Diámetro interior
    0.39 pulg.
  • Altura
    1.12 pulg.
  • Tipo
    Accesorio de manguera
  • Ángulo
    180 °
  • Peso
    0.48 lb
  • Tipos de productos
    Ensamblaje del accesorio
  • Color
    DURA-KOTE
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    -8
  • Ancho
    1.12 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo