Descripción general
- Máxima durabilidad en condiciones de funcionamiento adversas
- Amplia gama de estilos y configuraciones
- Diseños innovadores para seguridad y fiabilidad
Especificaciones
- Tipo de adaptadorManguera y accesorios
- Finalizar géneroMujer
- MaterialAcero al carbono
- Tamaño de la rosca1 1/16-12
- Serie de mangueras compatibles1508
- Nombre corto de la conexión 1AAG 37
- Factor de corte de la manguera1.99 pulg.
- Longitud3.86 pulg.
- Longitud total3.86 pulg.
- Número de catálogo del fabricante4730-12S
- FinalizarDURA-KOTE
- Tamaño del extremo 11 1/16 pulg.
- Rosca del extremo 11 1/16-12
- Tamaño hexagonal1.25 pulg.
- Estilo final 1AAG 37
- Diámetro interior0.61 pulg.
- Altura1.73 pulg.
- TipoAccesorio de manguera
- Ángulo180 °
- Peso0.92 lb
- Tipos de productosEnsamblaje del accesorio
- ColorDURA-KOTE
- Tamaño del salpicadero de la manguera-12
- Ancho1.50 pulg.