Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Codo Aeroquip 190469 serie Marine Military SAE 37° giratorio 90°
Artículo MI #00331299
No. Fabricante 190469-16S

Disponibilidad:
Interrupción
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Ya no vendemos este producto. Si necesita ayuda para encontrar un reemplazo, puede solicitar un artículo o comunicarse con nosotros
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
190469-16S 90DEG CODO
  • Máxima durabilidad en condiciones de funcionamiento adversas
  • Amplia gama de estilos y configuraciones
  • Diseños innovadores para seguridad y fiabilidad

Especificaciones

  • Finalizar género
    Mujer
  • Material
    Acero al carbono
  • Tamaño de la rosca
    1 5/16-12
  • Serie de mangueras compatibles
    1508
  • Nombre corto de la conexión 1
    AAG
  • Factor de corte de la manguera
    2.78 pulg.
  • Longitud
    5.70 pulg.
  • Longitud total
    5.70 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    190469-16S
  • Tamaño del extremo 1
    1 5/16 pulg.
  • Rosca del extremo 1
    1 5/16-12
  • Tamaño hexagonal
    1.5 pulg.
  • Estilo final 1
    AAG
  • Diámetro interior
    0.82 pulg.
  • Altura
    4.00 pulg.
  • Tipo
    Accesorio de manguera
  • Ángulo
    90 °
  • Acabado/revestimiento
    DURA-KOTE
  • Tipos de productos
    Ensamblaje del accesorio
  • Color
    DURA-KOTE
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    16
  • Ancho
    1.75 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo