479003-20-16S
Brida dividida Aeroquip 479003 serie Marine Military SAE Code 61 90˚
Artículo MI #00331340
No. Fabricante 479003-20-16S
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Brida dividida Aeroquip 479003 serie Marine Military SAE Code 61 90˚
Artículo MI #00331340
No. Fabricante 479003-20-16S
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
479003-20-16S ACCESORIO DE FLG DIVIDIDO
  • Máxima durabilidad en condiciones de funcionamiento adversas
  • Amplia gama de estilos y configuraciones
  • Diseños innovadores para seguridad y fiabilidad

Especificaciones

  • Tipo de adaptador
    Manguera y accesorios
  • Material
    Acero al carbono
  • Serie de mangueras compatibles
    FC162
  • Nombre corto de la conexión 1
    Con bridas
  • Factor de corte de la manguera
    2.79 pulg.
  • Longitud
    5.84 pulg.
  • Longitud total
    5.84 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    479003-20-16S
  • Finalizar
    DURA-KOTE
  • Estilo final 1
    Con bridas
  • Diámetro interior
    0.82 pulg.
  • Altura
    2.38 pulg.
  • Tipo
    Accesorio de manguera
  • Ángulo
    90 °
  • Peso
    1.94 lb
  • Tipos de productos
    Ensamblaje del accesorio
  • Color
    DURA-KOTE
  • Peso total
    1.94 lb
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    -16
  • Ancho
    2.00 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo