Descripción general
- Apto para una amplia gama de aplicaciones
- Duradero y fiable
- Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción
Especificaciones
- Tipo de adaptadorManguera y accesorios
- Ambos extremos Tipo de géneroDe hombre a mujer
- Finalizar géneroHombre
- MaterialAcero al carbono
- Tamaño de la rosca1-11 1/2
- Material del cuerpoAcero al carbono
- Serie de mangueras compatiblesGH493, FC736
- Nombre corto de la conexión 1Línea/manguera/tubo
- Factor de corte de la manguera2.35 pulg.
- Longitud4.40 pulg.
- Longitud total4.40 pulg.
- Número de catálogo del fabricante190934-16-16S
- Número de Upc del fabricante678146044976
- UPC_NO678146044976
- FinalizarDURA-KOTE
- Tamaño del extremo 11 pulg.
- Rosca del extremo 11-11 1/2
- Tamaño hexagonal1.38 pulg.
- Estilo final 1Línea/manguera/tubo
- Diámetro interior0.82 pulg.
- TipoAccesorio de manguera
- Altura1.75 pulg.
- Ángulo180 °
- Peso0.80 lb
- Tipos de productosEnsamblaje del accesorio
- ColorDURA-KOTE
- Peso total0.80 lb
- Tamaño del salpicadero de la manguera-16
- Ancho1.75 pulg.