Descripción general
- Apto para una amplia gama de aplicaciones
- Duradero y fiable
- Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción
Especificaciones
- Tipo de adaptadorManguera y accesorios
- Ambos extremos Tipo de géneroDe mujer a mujer
- Finalizar géneroMujer
- MaterialAcero al carbono
- Tamaño de la rosca9/16-18
- Material del cuerpoAcero al carbono
- Serie de mangueras compatiblesGH493, FC736
- Nombre corto de la conexión 1AAG
- Factor de corte de la manguera1.68 pulg.
- Longitud3.30 pulg.
- Longitud total3.30 pulg.
- Número de catálogo del fabricante190933-6-6S
- FinalizarDURA-KOTE
- Tamaño del extremo 19/16 pulg.
- Rosca del extremo 19/16-18
- Tamaño hexagonal0.69 pulg.
- Estilo final 1AAG
- Diámetro interior0.3 pulg.
- TipoAccesorio de manguera
- Altura1.00 pulg.
- Ángulo180 °
- Peso0.34 lb
- Tipos de productosEnsamblaje del accesorio
- ColorDURA-KOTE
- Peso total0.34 lb
- Tamaño del salpicadero de la manguera-6
- Ancho1.00 pulg.