Descripción general
- Apto para una amplia gama de aplicaciones
- Duradero y fiable
- Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción
Especificaciones
- Tipo de adaptadorManguera y accesorios
- Ambos extremos Tipo de géneroDe mujer a mujer
- Finalizar géneroMujer
- MaterialAcero al carbono
- Tamaño de la rosca1 5/16-12
- Material del cuerpoAcero al carbono
- Presión máxima de funcionamiento2500 psi
- Serie de mangueras compatiblesGH493, FC736
- Nombre corto de la conexión 1AAG
- Factor de corte de la manguera2.43 pulg.
- Longitud4.48 pulg.
- Longitud total4.48 pulg.
- Número de catálogo del fabricante190933-16S
- Número de Upc del fabricante678146044945
- UPC_NO678146044945
- FinalizarDURA-KOTE
- Tamaño del extremo 11 5/16 pulg.
- Rosca del extremo 11 5/16-12
- Tamaño hexagonal1.5 pulg.
- Estilo final 1AAG
- Diámetro interior0.82 pulg.
- TipoAccesorio de manguera
- Altura1.75 pulg.
- Ángulo180 °
- Diámetro exterior1.95 pulg.
- Peso0.80 lb
- Presión de trabajo2500 psi
- Tipos de productosEnsamblaje del accesorio
- ColorDURA-KOTE
- Peso total0.80 lb
- Diámetro exterior del tubo compatible1 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera-16
- Ancho1.75 pulg.