Descripción general
- Apto para una amplia gama de aplicaciones
- Duradero y fiable
- Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción
Especificaciones
- Tipo de adaptadorManguera y accesorios
- Ambos extremos Tipo de géneroDe hombre a mujer
- Finalizar géneroHombre
- MaterialAcero al carbono
- Tamaño de la rosca3/4-16
- Serie de mangueras compatiblesGH493, FC736
- Nombre corto de la conexión 1AAG 37
- Factor de corte de la manguera1.48 pulg.
- Longitud2.99 pulg.
- Longitud total2.99 pulg.
- Número de catálogo del fabricante190992-8-8S
- Número de Upc del fabricante678146045058
- UPC_NO678146045058
- FinalizarDURA-KOTE
- Tamaño del extremo 13/4 pulg.
- Rosca del extremo 13/4-16
- Tamaño hexagonal0.88 pulg.
- Estilo final 1AAG 37
- Diámetro interior0.39 pulg.
- TipoAccesorio de manguera
- Altura1.12 pulg.
- Ángulo180 °
- Peso0.80 lb
- Tipos de productosEnsamblaje del accesorio
- ColorDURA-KOTE
- Peso total0.80 lb
- Tamaño del salpicadero de la manguera-8
- Ancho1.12 pulg.