FB 16/1 NPT M 5

Faster
FB 16/1 NPT M 5

Tapón hidráulico - Material del cuerpo de latón, válvula plana, NPT de 1 pulg., rosca hembra de 1 – 11-1/2 , 3335 psi psi, tamaño del cuerpo de 1 pulg., sello de Buna-N
Artículo MI #00331357
No. Fabricante FB 16/1 NPT M 5
Precio65.57 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Faster
FB 16/1 NPT M 5

Tapón hidráulico - Material del cuerpo de latón, válvula plana, NPT de 1 pulg., rosca hembra de 1 – 11-1/2 , 3335 psi psi, tamaño del cuerpo de 1 pulg., sello de Buna-N
Artículo MI #00331357
No. Fabricante FB 16/1 NPT M 5
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
Su precio$65.57/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
FB-16/1-NPT-M5 ACOPLAMIENTO Q.D.

Especificaciones

  • Aplicación
    Hidráulico
  • Componente de acoplamiento
    Enchufe
  • Tipo de conexión de manguera
    NPT hembra
  • D.I. del tubo de la manguera de roscado
    1 pulg.
  • Tamaño real de la rosca
    1 – 11-1/2 NPT
  • Rango de presión de trabajo
    3001 a 4000 psi
  • Presión de trabajo
    3335 psi
  • Tipo de válvula
    Válvula plana
  • Material del cuerpo
    Latón
  • Material del sello
    Buna-N
  • Descripción Palabra clave
    1 pulg. NPT, rosca hembra 1 – 11-1/2
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Más rápido
  • Tamaño del cuerpo
    1 pulg.
  • Tipo de conexión de acoplamiento
    Tornillo para conectar
  • Derrame
    0.00680 fl oz (EE. UU.)
  • Caudal
    42.27 gpm
  • Presión de estallido
    18855 psi
  • Intercambio estándar
    EE. UU.
  • Industria/Aplicación
    Vehículos de carretera

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo