Descripción general
Descripción del fabricante
FB-20/114-NPT-F5 ACOPLAMIENTO
Especificaciones
- AplicaciónHidráulico
- Componente de acoplamientoEnchufe
- Tipo de conexión de mangueraNPT hembra
- D.I. del tubo de la manguera de roscado1-1/4 pulg.
- Tamaño real de la rosca1-1/4 – 11-1/2 NPT
- Rango de presión de trabajo3001 a 4000 psi
- Presión de trabajo3045 psi
- Tipo de válvulaVálvula plana
- Material del cuerpoLatón
- Material del selloBuna-N
- Descripción Palabra clave1-1/4 pulg. NPT, rosca hembra 1-1/4 – 11-1/2
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Más rápido
- Tamaño del cuerpo1-1/4 pulg.
- Tipo de conexión de acoplamientoTornillo para conectar
- Derrame0.01690 fl oz (EE. UU.)
- Caudal58.12 gpm
- Presión de estallido9280 psi
- Intercambio estándarEE. UU.
- Industria/AplicaciónVehículos de carretera
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad