Descripción general
Descripción del fabricante
FC9212-0404S ACCESORIO DE TUBO PARA HOMBRE
- Apto para una amplia gama de aplicaciones
- Duradero y fiable
- Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción
Especificaciones
- Tipo de adaptadorManguera y accesorios
- Finalizar géneroHombre
- MaterialAcero al carbono
- Tamaño de la rosca1/4-18
- Serie de mangueras compatiblesFC107
- Nombre corto de la conexión 1NPTF
- Factor de corte de la manguera1.05 pulg.
- Longitud1.80 pulg.
- Longitud total1.80 pulg.
- Número de catálogo del fabricanteFC9212-0404S
- FinalizarDura-Kote
- Tamaño del extremo 11/4 pulg.
- Rosca del extremo 11/4-18
- Tamaño hexagonal0.56 pulg.
- Estilo final 1NPTF
- Diámetro interior0.13 pulg.
- Altura0.71 pulg.
- TipoAccesorio de manguera
- Ángulo180 °
- Peso0.04 lb
- Tipos de productosEnsamblaje del accesorio
- ColorDura-Kote
- Tamaño del salpicadero de la manguera-4
- Ancho0.62 pulg.
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad