Descripción general
- Apto para una amplia gama de aplicaciones
- Duradero y fiable
- Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción
Especificaciones
- Tipo de adaptadorManguera y accesorios
- Finalizar géneroHombre
- MaterialAcero al carbono
- Tamaño de la rosca1/4-16
- Material del cuerpoAcero al carbono
- Serie de mangueras compatiblesFC107
- Nombre corto de la conexión 1NPTF
- Factor de corte de la manguera1.06 pulg.
- Longitud1.76 pulg.
- Longitud total1.76 pulg.
- Número de catálogo del fabricanteFC9212-0406S
- Número de Upc del fabricante678146146106
- UPC_NO678146146106
- FinalizarDura-Kote
- Tamaño del extremo 11/4 pulg.
- Rosca del extremo 11/4-16
- Tamaño hexagonal0.56 pulg.
- Estilo final 1NPTF
- Diámetro interior0.24 pulg.
- TipoAccesorio de manguera
- Altura0.87 pulg.
- Ángulo180 °
- Peso0.09 lb
- Tipos de productosEnsamblaje del accesorio
- ColorDura-Kote
- Tamaño del salpicadero de la manguera-6
- Ancho0.75 pulg.