Descripción general
- Apto para una amplia gama de aplicaciones
- Duradero y fiable
- Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción
Especificaciones
- Tipo de adaptadorManguera y accesorios
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Danfoss Aeroquip LLC
- Finalizar géneroMujer
- Diámetro interior de la manguera3/8 pulg.
- MaterialAcero al carbono
- Tamaño de la rosca9/16-18
- Material del cuerpoAcero al carbono
- Serie de mangueras compatiblesFC107
- Nombre corto de la conexión 1JIC
- Factor de corte de la manguera0.98 pulg.
- Longitud1.68 pulg.
- Longitud total1.68 pulg.
- Número de catálogo del fabricanteFC9211-0606S
- FinalizarDura-Kote
- Tamaño del extremo 19/16 pulg.
- Rosca del extremo 19/16-18
- Tamaño hexagonal0.69 pulg.
- Estilo final 1JIC
- Diámetro interior0.24 pulg.
- TipoAccesorio de manguera
- Altura0.87 pulg.
- Ángulo180 °
- Acabado/revestimientoDURA-KOTE
- Diámetro exterior0.93 pulg.
- Peso1.76 oz
- Tipos de productosEnsamblaje del accesorio
- ColorDura-Kote
- Tamaño del salpicadero de la manguera-6
- Ancho0.75 pulg.