Descripción general
- Apto para una amplia gama de aplicaciones
- Duradero y fiable
- Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción
Especificaciones
- Tipo de adaptadorManguera y accesorios
- Finalizar géneroMujer
- MaterialAcero al carbono
- Tamaño de la rosca9/16-18
- Material del cuerpoAcero al carbono
- Serie de mangueras compatiblesFC107
- Nombre corto de la conexión 1JIC
- Factor de corte de la manguera1.16 pulg.
- Longitud2.60 pulg.
- Longitud total2.60 pulg.
- Número de catálogo del fabricanteFC9232-0606S
- FinalizarDura-Kote
- Tamaño del extremo 19/16 pulg.
- Rosca del extremo 19/16-18
- Tamaño hexagonal0.75 pulg.
- Estilo final 1JIC
- Diámetro interior0.24 pulg.
- TipoAccesorio de manguera
- Altura1.51 pulg.
- Ángulo45 °
- Peso0.12 lb
- Tipos de productosEnsamblaje del accesorio
- ColorDura-Kote
- Tamaño del extremo 23/8 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera-6
- Ancho0.75 pulg.