5601-4-4S
Casquillo hidráulico - Material de cuerpo de acero, 1/4 pulg. NPT, rosca hembra 1/4 – 18 , 5000 psi, tamaño de cuerpo 1/4 pulg., sello Buna-N
Artículo MI #00331464
No. Fabricante 5601-4-4S
Precio37.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo hidráulico - Material de cuerpo de acero, 1/4 pulg. NPT, rosca hembra 1/4 – 18 , 5000 psi, tamaño de cuerpo 1/4 pulg., sello Buna-N
Artículo MI #00331464
No. Fabricante 5601-4-4S
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
Su precio$37.15/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
5601-4-4S ACOPLAMIENTO

Especificaciones

  • Aplicación
    Hidráulico
  • Componente de acoplamiento
    Enchufe
  • Tipo de conexión de manguera
    NPT hembra
  • D.I. del tubo de la manguera de roscado
    1/4 pulg.
  • Tamaño real de la rosca
    1/4 – 18 NPTF
  • Rango de presión de trabajo
    4001 a 5000 psi
  • Presión de trabajo
    5000 psi
  • Material del cuerpo
    Acero
  • Material del sello
    Buna-N
  • Descripción Palabra clave
    1/4 pulg. NPT, rosca hembra 1/4 – 18
  • Tamaño del cuerpo
    1/4 pulg.
  • Derrame
    0.01691 fl oz (EE. UU.)
  • Caudal
    1.00 gpm
  • Hexagonal
    0.88 pulg.
  • Presión de estallido
    15000 psi
  • Intercambio estándar
    ISO 7241-A

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos