Descripción general
- Apto para una amplia gama de aplicaciones
- Duradero y fiable
- Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción
Especificaciones
- Tipo de adaptadorManguera y accesorios
- Finalizar géneroHombre
- MaterialAcero al carbono
- Tamaño de la rosca5/8-18
- Material del cuerpoAcero al carbono
- Serie de mangueras compatiblesFC107
- Nombre corto de la conexión 1AAG
- Factor de corte de la manguera42.164 mm
- Longitud2.35 pulg.
- Longitud total2.35 pulg.
- Número de catálogo del fabricanteFC9395-0606S
- Número de Upc del fabricante678146146113
- UPC_NO678146146113
- FinalizarDura-Kote
- Tamaño del extremo 15/8 pulg.
- Rosca del extremo 15/8-18
- Tamaño hexagonal15.74 mm
- Estilo final 1AAG
- Diámetro interior6.09 mm
- TipoAccesorio de manguera
- Altura0.87 pulg.
- Ángulo180 °
- Peso17.64 lb
- Tipos de productosEnsamblaje del accesorio
- ColorDura-Kote
- Peso total17.64 lb
- Tamaño del salpicadero de la manguera-6
- Ancho0.75 pulg.