FC9402-0606S
Conjunto de accesorios de manguera reutilizables de la serie Aeroquip FC9402
Artículo MI #00331483
No. Fabricante FC9402-0606S
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Conjunto de accesorios de manguera reutilizables de la serie Aeroquip FC9402
Artículo MI #00331483
No. Fabricante FC9402-0606S
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
FC9402-0606S AJUSTE DE LLAMA INV. SAE
  • Apto para una amplia gama de aplicaciones
  • Duradero y fiable
  • Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción

Especificaciones

  • Tipo de adaptador
    Manguera y accesorios
  • Finalizar género
    Hombre
  • Material
    Acero al carbono
  • Tamaño de la rosca
    5/8-18
  • Material del cuerpo
    Acero al carbono
  • Serie de mangueras compatibles
    FC107
  • Nombre corto de la conexión 1
    AAG
  • Factor de corte de la manguera
    49.276 mm
  • Longitud
    2.93 pulg.
  • Longitud total
    2.93 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    FC9402-0606S
  • Finalizar
    Dura-Kote
  • Tamaño del extremo 1
    5/8 pulg.
  • Rosca del extremo 1
    5/8-18
  • Tamaño hexagonal
    15.74 mm
  • Estilo final 1
    AAG
  • Diámetro interior
    154 mm
  • Tipo
    Accesorio de manguera
  • Altura
    1.58 pulg.
  • Ángulo
    45 °
  • Peso
    2.12 oz
  • Tipos de productos
    Ensamblaje del accesorio
  • Color
    Dura-Kote
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    -6
  • Ancho
    0.75 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo