FD76-1002-08-10

Danfoss Aeroquip LLC
FD76-1002-08-10

Tapón hidráulico - Material del cuerpo de acero, NPT de 1/2 pulg., rosca hembra de 1/2 – 14 , 3000 psi, tamaño del cuerpo de 5/8 pulg., sello de Buna-N
Artículo MI #00331486
No. Fabricante FD76-1002-08-10
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Danfoss Aeroquip LLC
FD76-1002-08-10

Tapón hidráulico - Material del cuerpo de acero, NPT de 1/2 pulg., rosca hembra de 1/2 – 14 , 3000 psi, tamaño del cuerpo de 5/8 pulg., sello de Buna-N
Artículo MI #00331486
No. Fabricante FD76-1002-08-10
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
FD76-1002-08-10 CONEXIÓN RÁPIDA DEL CPL

Especificaciones

  • Aplicación
    Hidráulico
  • Componente de acoplamiento
    Enchufe
  • Tipo de conexión de manguera
    NPT hembra
  • D.I. del tubo de la manguera de roscado
    1/2 pulg.
  • Tamaño real de la rosca
    1/2 – 14 NPT
  • Rango de presión de trabajo
    2001 a 3000 psi
  • Presión de trabajo
    3000 psi
  • Material del cuerpo
    Acero
  • Material del sello
    Buna-N
  • Descripción Palabra clave
    1/2 pulg. NPT, rosca hembra 1/2 – 14
  • Tamaño del cuerpo
    5/8 pulg.
  • Tipo de conexión de acoplamiento
    Empujar-halar
  • Presión de estallido
    12000 psi
  • Industria/Aplicación
    Servicio hidráulico

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo