8MQBA-8FP

Gates
8MQBA-8FP

725289325 Acoplador de desconexión rápida macho - 3000 psi, Tamaño de cuerpo de 1/2 in
Artículo MI #00331488
No. Fabricante 8MQBA-8FP
Precio16.92 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
8MQBA-8FP

725289325 Acoplador de desconexión rápida macho - 3000 psi, Tamaño de cuerpo de 1/2 in
Artículo MI #00331488
No. Fabricante 8MQBA-8FP

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio16.92 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
8MQBA-8FP ACOPLADOR Q.D.

Especificaciones

  • Componente de acoplamiento
    Enchufe
  • D.I. del tubo de la manguera de roscado
    1/2 pulg.
  • Rango de presión de trabajo
    2001 a 3000 psi
  • Presión de trabajo
    3000
  • Tamaño del cuerpo
    1/2 pulg.
  • Presión de estallido
    10500
  • Número de Upc del fabricante
    072053032635
  • UPC_NO
    072053032635
  • Peso
    0.25 lb
  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos