38-190627-2-4
Adaptador recto Aeroquip (Eaton) - Material de latón y acero al carbono, 1/4 pulg. D.I. de manguera, macho
Artículo MI #00331493
No. Fabricante 38-190627-2-4
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Adaptador recto Aeroquip (Eaton) - Material de latón y acero al carbono, 1/4 pulg. D.I. de manguera, macho
Artículo MI #00331493
No. Fabricante 38-190627-2-4
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
38-190627-2-4 ACCESORIO DE TUBERÍA PARA HOMBRE
  • Apto para una amplia gama de aplicaciones
  • Duradero y fiable
  • Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción

Especificaciones

  • Tipo de adaptador
    Adaptador recto
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Finalizar género
    Hombre
  • Diámetro interior de la manguera
    1/4 pulg.
  • Material
    Latón y acero al carbono
  • Tamaño de la rosca
    1/8-27
  • Serie de mangueras compatibles
    2807, FC465, S-TW
  • Nombre corto de la conexión 1
    NPTF
  • Factor de corte de la manguera
    0.89 pulg.
  • Longitud
    1.35 pulg.
  • Longitud total
    1.35 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    38-190627-2-4
  • Número de Upc del fabricante
    678146029966
  • UPC_NO
    678146029966
  • Tamaño del extremo 1
    1/8 pulg.
  • Rosca del extremo 1
    1/8-27
  • Tamaño hexagonal
    0.56 pulg.
  • Estilo final 1
    NPTF
  • Diámetro interior
    0.16 pulg.
  • Tipo
    Accesorio de manguera
  • Altura
    0.56 pulg.
  • Ángulo
    180 °
  • Diámetro exterior
    0.62 pulg.
  • Peso
    1.06 lb
  • Presión de trabajo
    10000 psi
  • Tipos de productos
    Ensamblaje del accesorio
  • Peso total
    1.06 lb
  • Diámetro exterior del tubo compatible
    0.13 pulg.
  • Rosca del extremo 2
    1/8–27
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    2
  • Ancho
    0.56 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo