Descripción general
- Apto para una amplia gama de aplicaciones
- Duradero y fiable
- Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción
Especificaciones
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Danfoss Aeroquip LLC
- Finalizar géneroHombre
- Diámetro interior de la manguera1/4 pulg.
- MaterialLatón y acero al carbono
- Tamaño de la rosca1/4-18
- Material del cuerpoLatón y acero al carbono
- Serie de mangueras compatibles2807, FC465, S-TW
- Nombre corto de la conexión 1NPTF
- Longitud1.54 pulg.
- Longitud total1.54 pulg.
- Número de catálogo del fabricante38-190627-4-4
- Número de Upc del fabricante678146029973
- UPC_NO678146029973
- Tamaño del extremo 11/4 pulg.
- Rosca del extremo 11/4-18
- Tamaño hexagonal0.56 pulg.
- Estilo final 1NPTF
- Diámetro interior0.16 pulg.
- TipoAccesorio de manguera
- Altura0.56 pulg.
- Ángulo180 °
- Peso1.07 lb
- Tipos de productosEnsamblaje del accesorio
- Peso total1.07 lb
- Tamaño del salpicadero de la manguera-4
- Ancho0.56 pulg.