Descripción general
- Apto para una amplia gama de aplicaciones
- Duradero y fiable
- Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción
Especificaciones
- Tipo de adaptadorAdaptador recto
- Finalizar géneroHombre
- MaterialLatón y acero al carbono
- Tamaño de la rosca1/4-18
- Serie de mangueras compatibles2807, FC465, S-TW
- Nombre corto de la conexión 1NPTF
- Factor de corte de la manguera1.07 pulg.
- Longitud1.58 pulg.
- Longitud total1.58 pulg.
- Número de catálogo del fabricante38-190627-4-5
- Número de Upc del fabricante678146054210
- UPC_NO678146054210
- Tamaño del extremo 11/4 pulg.
- Rosca del extremo 11/4-18
- Tamaño hexagonal0.62 pulg.
- Estilo final 1NPTF
- Diámetro interior0.23 pulg.
- TipoAccesorio de manguera
- Altura0.62 pulg.
- Ángulo180 °
- Diámetro exterior0.62 pulg.
- Peso1.08 lb
- Tipos de productosEnsamblaje del accesorio
- Peso total1.08 lb
- Tamaño del salpicadero de la manguera-5
- Ancho0.62 pulg.