Descripción general
- Apto para una amplia gama de aplicaciones
- Duradero y fiable
- Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción
Especificaciones
- Tipo de adaptadorAdaptador recto
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Danfoss Aeroquip LLC
- Finalizar géneroHombre
- Diámetro interior de la manguera3/8 pulg.
- MaterialLatón y acero al carbono
- Tamaño de la rosca3/8-18
- Serie de mangueras compatibles2807, FC465, S-TW
- Nombre corto de la conexión 1NPTF
- Factor de corte de la manguera1.13 pulg.
- Longitud1.66 pulg.
- Longitud total1.66 pulg.
- Número de catálogo del fabricante38-190627-6-6
- Número de Upc del fabricante678146029980
- UPC_NO678146029980
- Tamaño del extremo 13/8 pulg.
- Rosca del extremo 13/8-18
- Tamaño hexagonal0.69 pulg.
- Estilo final 1NPTF
- Diámetro interior0.26 pulg.
- TipoAccesorio de manguera
- Altura0.69 pulg.
- Ángulo180 °
- Diámetro exterior0.69 pulg.
- Peso1.10 lb
- Tipos de productosEnsamblaje del accesorio
- Peso total1.10 lb
- Diámetro exterior del tubo compatible0.38 pulg.
- Rosca del extremo 23/8–18
- Tamaño del salpicadero de la manguera6
- Ancho0.69 pulg.