Descripción general
- Apto para una amplia gama de aplicaciones
- Duradero y fiable
- Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción
Especificaciones
- Tipo de adaptadorManguera y accesorios
- Finalizar géneroHombre
- MaterialLatón y acero al carbono
- Tamaño de la rosca3/8-18
- Presión máxima de funcionamiento8000 psi
- Serie de mangueras compatibles2807, FC465, S-TW
- Nombre corto de la conexión 1NPTF
- Factor de corte de la manguera1.16 pulg.
- Longitud1.79 pulg.
- Longitud total1.79 pulg.
- Número de catálogo del fabricante38-190627-6-8
- Número de Upc del fabricante678146031358
- UPC_NO678146031358
- Tamaño del extremo 13/8 pulg.
- Rosca del extremo 13/8-18
- Tamaño hexagonal0.88 pulg.
- Estilo final 1NPTF
- Diámetro interior0.38 pulg.
- TipoAccesorio de manguera
- Altura0.88 pulg.
- Ángulo180 °
- Diámetro exterior0.87 pulg.
- Peso1.16 lb
- Presión de trabajo8000 psi
- Tipos de productosEnsamblaje del accesorio
- Peso total1.16 lb
- Diámetro exterior del tubo compatible0.38 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera-6
- Ancho0.88 pulg.