Descripción general
- Apto para una amplia gama de aplicaciones
- Duradero y fiable
- Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción
Especificaciones
- Tipo de adaptadorAdaptador recto
- Finalizar géneroHombre
- MaterialLatón y acero al carbono
- Tamaño de la rosca1/2-14
- Serie de mangueras compatibles2807, FC465, S-TW
- Nombre corto de la conexión 1NPTF
- Factor de corte de la manguera1.46 pulg.
- Longitud2.13 pulg.
- Longitud total2.13 pulg.
- Número de catálogo del fabricante38-190627-8-10
- Número de Upc del fabricante678146031365
- UPC_NO678146031365
- Tamaño del extremo 11/2 pulg.
- Rosca del extremo 11/2-14
- Tamaño hexagonal1 pulg.
- Estilo final 1NPTF
- Diámetro interior0.47 pulg.
- TipoAccesorio de manguera
- Altura1.00 pulg.
- Ángulo180 °
- Diámetro exterior1 pulg.
- Peso1.27 lb
- Tipos de productosEnsamblaje del accesorio
- Peso total1.27 lb
- Diámetro exterior del tubo compatible0.5 pulg.
- Rosca del extremo 21/2–14
- Tamaño del salpicadero de la manguera-10
- Ancho1.00 pulg.