Descripción general
- Apto para una amplia gama de aplicaciones
- Duradero y fiable
- Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción
Especificaciones
- Tipo de adaptadorAdaptador recto
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Danfoss Aeroquip LLC
- Finalizar géneroHombre
- Diámetro interior de la manguera3/4 pulg.
- MaterialLatón y acero al carbono
- Tamaño de la rosca3/4-14
- Serie de mangueras compatibles2807, FC465, S-TW
- Nombre corto de la conexión 1NPTF
- Factor de corte de la manguera1.61 pulg.
- Longitud2.26 pulg.
- Longitud total2.26 pulg.
- Número de catálogo del fabricante38-190627-12-12
- Número de Upc del fabricante678146031341
- UPC_NO678146031341
- Tamaño del extremo 13/4 pulg.
- Rosca del extremo 13/4-14
- Tamaño hexagonal1.12 pulg.
- Estilo final 1NPTF
- Diámetro interior0.59 pulg.
- TipoAccesorio de manguera
- Altura1.12 pulg.
- Ángulo180 °
- Diámetro exterior1.13 pulg.
- Peso1.34 lb
- Tipos de productosEnsamblaje del accesorio
- Peso total1.34 lb
- Diámetro exterior del tubo compatible0.75 pulg.
- Rosca del extremo 23/4–14
- Tamaño del salpicadero de la manguera12
- Ancho1.12 pulg.