38-190627-16-16

Danfoss Aeroquip LLC
38-190627-16-16

Accesorios de manguera reutilizables Aeroquip Serie 190627 Tubo macho
Artículo MI #00331502
No. Fabricante 38-190627-16-16
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Danfoss Aeroquip LLC
38-190627-16-16

Accesorios de manguera reutilizables Aeroquip Serie 190627 Tubo macho
Artículo MI #00331502
No. Fabricante 38-190627-16-16
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
38-190627-16-16 ACCESORIO DE TUBERÍA PARA HOMBRE
  • Apto para una amplia gama de aplicaciones
  • Duradero y fiable
  • Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción

Especificaciones

  • Tipo de adaptador
    Adaptador recto
  • Finalizar género
    Hombre
  • Material
    Latón y acero al carbono
  • Tamaño de la rosca
    1-11 1/2
  • Serie de mangueras compatibles
    2807, FC465, S-TW
  • Nombre corto de la conexión 1
    NPTF
  • Factor de corte de la manguera
    1.87 pulg.
  • Longitud
    2.48 pulg.
  • Longitud total
    2.48 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    38-190627-16-16
  • Número de Upc del fabricante
    678146029959
  • UPC_NO
    678146029959
  • Tamaño del extremo 1
    1 pulg.
  • Rosca del extremo 1
    1-11 1/2
  • Tamaño hexagonal
    1.38 pulg.
  • Estilo final 1
    NPTF
  • Diámetro interior
    0.83 pulg.
  • Tipo
    Accesorio de manguera
  • Altura
    1.38 pulg.
  • Ángulo
    180 °
  • Diámetro exterior
    1.38 pulg.
  • Peso
    1.50 lb
  • Tipos de productos
    Ensamblaje del accesorio
  • Peso total
    1.50 lb
  • Diámetro exterior del tubo compatible
    1 pulg.
  • Rosca del extremo 2
    1–11-1/2
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    -16
  • Ancho
    1.38 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo