Descripción general
- Apto para una amplia gama de aplicaciones
- Duradero y fiable
- Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción
Especificaciones
- Tipo de adaptadorAdaptador recto
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Danfoss Aeroquip LLC
- Finalizar géneroMujer
- Diámetro interior de la manguera5/16 pulg.
- MaterialLatón y acero al carbono
- Tamaño de la rosca1/2-20
- Serie de mangueras compatibles2807, FC465, S-TW
- Nombre corto de la conexión 1JIC 37
- Factor de corte de la manguera1.17 pulg.
- Longitud1.68 pulg.
- Longitud total1.68 pulg.
- Número de catálogo del fabricante63-190600-5
- Número de Upc del fabricante678146138897
- UPC_NO678146138897
- Tamaño del extremo 11/2 pulg.
- Rosca del extremo 11/2-20
- Tamaño hexagonal0.62 pulg.
- Estilo final 1JIC 37
- Diámetro interior0.23 pulg.
- TipoAccesorio de manguera
- Altura0.62 pulg.
- Ángulo180 °
- Diámetro exterior0.62 pulg.
- Peso1.09 lb
- Tipos de productosEnsamblaje del accesorio
- Peso total1.09 lb
- Tamaño del extremo 25/16 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera5
- Ancho0.62 pulg.