63-190600-8
Adaptador recto Aeroquip (Eaton) - Material de latón y acero al carbono, 1/2 in D.I. de manguera, hembra
Artículo MI #00331507
No. Fabricante 63-190600-8
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Adaptador recto Aeroquip (Eaton) - Material de latón y acero al carbono, 1/2 in D.I. de manguera, hembra
Artículo MI #00331507
No. Fabricante 63-190600-8
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
63-190600-8 ACCESORIO SWV JIC
  • Apto para una amplia gama de aplicaciones
  • Duradero y fiable
  • Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción

Especificaciones

  • Tipo de adaptador
    Adaptador recto
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Finalizar género
    Mujer
  • Diámetro interior de la manguera
    1/2 pulg.
  • Material
    Latón y acero al carbono
  • Tamaño de la rosca
    3/4-16
  • Serie de mangueras compatibles
    2807, FC465, S-TW
  • Nombre corto de la conexión 1
    JIC 37
  • Factor de corte de la manguera
    1.35 pulg.
  • Longitud
    1.98 pulg.
  • Longitud total
    1.98 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    63-190600-8
  • Número de Upc del fabricante
    678146057112
  • UPC_NO
    678146057112
  • Tamaño del extremo 1
    3/4 pulg.
  • Rosca del extremo 1
    3/4-16
  • Tamaño hexagonal
    0.88 pulg.
  • Estilo final 1
    JIC 37
  • Diámetro interior
    0.38 pulg.
  • Tipo
    Accesorio de manguera
  • Altura
    0.88 pulg.
  • Ángulo
    180 °
  • Diámetro exterior
    0.88 pulg.
  • Peso
    1.20 lb
  • Tipos de productos
    Ensamblaje del accesorio
  • Peso total
    1.20 lb
  • Diámetro exterior del tubo compatible
    0.5 pulg.
  • Tamaño del extremo 2
    1/2 pulg.
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    8
  • Ancho
    0.88 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo