Descripción general
- Apto para una amplia gama de aplicaciones
- Duradero y fiable
- Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción
Especificaciones
- Tipo de adaptadorAdaptador recto
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Danfoss Aeroquip LLC
- Finalizar géneroMujer
- Diámetro interior de la manguera5/8 pulg.
- MaterialLatón y acero al carbono
- Tamaño de la rosca7/8-14
- Serie de mangueras compatibles2807, FC465, S-TW
- Nombre corto de la conexión 1JIC 37
- Factor de corte de la manguera1.54 pulg.
- Longitud2.22 pulg.
- Longitud total2.22 pulg.
- Número de catálogo del fabricante63-190600-10
- Número de Upc del fabricante678146018731
- UPC_NO678146018731
- Tamaño del extremo 17/8 pulg.
- Rosca del extremo 17/8-14
- Tamaño hexagonal1 pulg.
- Estilo final 1JIC 37
- Diámetro interior0.47 pulg.
- TipoAccesorio de manguera
- Altura1.00 pulg.
- Ángulo180 °
- Diámetro exterior1 pulg.
- Peso1.27 lb
- Tipos de productosEnsamblaje del accesorio
- Peso total1.27 lb
- Diámetro exterior del tubo compatible0.63 pulg.
- Tamaño del extremo 25/8 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera10
- Ancho1.00 pulg.