63-190600-12
Adaptador recto Aeroquip (Eaton) - Material de latón y acero al carbono, 3/4 in D.I. de manguera, hembra
Artículo MI #00331510
No. Fabricante 63-190600-12
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Adaptador recto Aeroquip (Eaton) - Material de latón y acero al carbono, 3/4 in D.I. de manguera, hembra
Artículo MI #00331510
No. Fabricante 63-190600-12

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
63-190600-12 ACCESORIO SWV JIC
  • Apto para una amplia gama de aplicaciones
  • Duradero y fiable
  • Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción

Especificaciones

  • Tipo de adaptador
    Adaptador recto
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Finalizar género
    Mujer
  • Diámetro interior de la manguera
    3/4 pulg.
  • Material
    Latón y acero al carbono
  • Tamaño de la rosca
    1 1/16-12
  • Serie de mangueras compatibles
    2807, FC465, S-TW
  • Nombre corto de la conexión 1
    JIC 37
  • Factor de corte de la manguera
    1.67 pulg.
  • Longitud
    2.33 pulg.
  • Longitud total
    2.33 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    63-190600-12
  • Número de Upc del fabricante
    678146138873
  • UPC_NO
    678146138873
  • Tamaño del extremo 1
    1 1/16 pulg.
  • Rosca del extremo 1
    1 1/16-12
  • Tamaño hexagonal
    1.25 pulg.
  • Estilo final 1
    JIC 37
  • Diámetro interior
    0.59 pulg.
  • Tipo
    Accesorio de manguera
  • Altura
    1.25 pulg.
  • Ángulo
    180 °
  • Diámetro exterior
    1.25 pulg.
  • Peso
    1.39 lb
  • Tipos de productos
    Ensamblaje del accesorio
  • Peso total
    1.39 lb
  • Diámetro exterior del tubo compatible
    0.75 pulg.
  • Tamaño del extremo 2
    3/4 pulg.
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    12
  • Ancho
    1.25 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo