Descripción general
- Apto para una amplia gama de aplicaciones
- Duradero y fiable
- Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción
Especificaciones
- Tipo de adaptadorAdaptador recto
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Danfoss Aeroquip LLC
- Finalizar géneroMujer
- Diámetro interior de la manguera1 pulg.
- MaterialLatón y acero al carbono
- Tamaño de la rosca1 5/16-12
- Serie de mangueras compatibles2807, FC465, S-TW
- Nombre corto de la conexión 1JIC 37
- Factor de corte de la manguera1.91 pulg.
- Longitud2.52 pulg.
- Longitud total2.52 pulg.
- Número de catálogo del fabricante63-190600-16
- Número de Upc del fabricante678146138880
- UPC_NO678146138880
- Tamaño del extremo 11 5/16 pulg.
- Rosca del extremo 11 5/16-12
- Tamaño hexagonal1.5 pulg.
- Estilo final 1JIC 37
- Diámetro interior0.83 pulg.
- TipoAccesorio de manguera
- Altura1.50 pulg.
- Ángulo180 °
- Diámetro exterior1.5 pulg.
- Peso1.56 lb
- Presión de trabajo3500 psi
- Tipos de productosEnsamblaje del accesorio
- Peso total1.56 lb
- Diámetro exterior del tubo compatible1 pulg.
- Tamaño del extremo 21 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera16
- Ancho1.50 pulg.