Descripción general
- Apto para una amplia gama de aplicaciones
- Duradero y fiable
- Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción
Especificaciones
- Tipo de adaptadorAdaptador recto
- Finalizar géneroMujer
- Diámetro interior de la manguera1.2500 pulg.
- MaterialLatón y acero al carbono
- Tamaño de la rosca1 5/8-12
- Serie de mangueras compatibles2807, FC465, S-TW
- Nombre corto de la conexión 1JIC 37
- Factor de corte de la manguera2.27 pulg.
- Longitud2.92 pulg.
- Longitud total2.92 pulg.
- Número de catálogo del fabricante63-190600-20
- Número de Upc del fabricante678146057082
- UPC_NO678146057082
- Tamaño del extremo 11 5/8 pulg.
- Rosca del extremo 11 5/8-12
- Tamaño hexagonal2 pulg.
- Estilo final 1JIC 37
- Diámetro interior1.06 pulg.
- TipoAccesorio de manguera
- Altura2.00 pulg.
- Ángulo180 °
- Diámetro exterior1.89 pulg.
- Peso2.17 lb
- Tipos de productosEnsamblaje del accesorio
- Peso total2.17 lb
- Tamaño del extremo 21-1/2 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera-20
- Ancho2.00 pulg.