Descripción general
- Apto para una amplia gama de aplicaciones
- Duradero y fiable
- Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción
Especificaciones
- Tipo de adaptadorAdaptador recto
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Danfoss Aeroquip LLC
- Finalizar géneroMujer
- Diámetro interior de la manguera1/4 pulg.
- MaterialAcero inoxidable
- Tamaño de la rosca7/16-20
- Serie de mangueras compatibles2807
- Nombre corto de la conexión 1JIC 37
- Factor de corte de la manguera1.13 pulg.
- Longitud1.58 pulg.
- Longitud total1.58 pulg.
- Número de catálogo del fabricante190600-4C
- Número de Upc del fabricante678146097378
- UPC_NO678146097378
- Tamaño del extremo 17/16 pulg.
- Rosca del extremo 17/16-20
- Tamaño hexagonal0.56 pulg.
- Estilo final 1JIC 37
- Diámetro interior0.16 pulg.
- TipoAccesorio de manguera
- Altura0.56 pulg.
- Ángulo180 °
- Diámetro exterior0.56 pulg.
- Tipos de productosEnsamblaje del accesorio
- Diámetro exterior del tubo compatible0.25 pulg.
- Tamaño del extremo 21/2 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera4
- Ancho0.56 pulg.