63-190990-4
Racores de manguera reutilizables serie Aeroquip (Eaton) 190990 SAE 45° giratorio - Material de latón y acero al carbono, 1/4 pulg. D.I. de manguera, hembra
Artículo MI #00331518
No. Fabricante 63-190990-4
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Racores de manguera reutilizables serie Aeroquip (Eaton) 190990 SAE 45° giratorio - Material de latón y acero al carbono, 1/4 pulg. D.I. de manguera, hembra
Artículo MI #00331518
No. Fabricante 63-190990-4
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
63-190990-4 ACCESORIO DE CONEXIÓN
  • Apto para una amplia gama de aplicaciones
  • Duradero y fiable
  • Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción

Especificaciones

  • Tipo de adaptador
    Manguera y accesorios
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Finalizar género
    Mujer
  • Diámetro interior de la manguera
    1/4 pulg.
  • Material
    Latón y acero al carbono
  • Tamaño de la rosca
    7/16-20
  • Serie de mangueras compatibles
    2807, FC465, S-TW
  • Nombre corto de la conexión 1
    AAG 45
  • Factor de corte de la manguera
    1.12 pulg.
  • Longitud
    1.58 pulg.
  • Longitud total
    1.58 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    63-190990-4
  • Número de Upc del fabricante
    678146057136
  • UPC_NO
    678146057136
  • Tamaño del extremo 1
    7/16 pulg.
  • Rosca del extremo 1
    7/16-20
  • Tamaño hexagonal
    0.56 pulg.
  • Estilo final 1
    AAG 45
  • Diámetro interior
    0.16 pulg.
  • Tipo
    Accesorio de manguera
  • Altura
    0.56 pulg.
  • Ángulo
    180 °
  • Diámetro exterior
    0.56 pulg.
  • Peso
    1.07 lb
  • Tipos de productos
    Ensamblaje del accesorio
  • Peso total
    1.07 lb
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    4
  • Ancho
    0.56 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo