Descripción general
- Apto para una amplia gama de aplicaciones
- Duradero y fiable
- Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción
Especificaciones
- Tipo de adaptadorManguera y accesorios
- Ambos extremos Tipo de géneroDe mujer a mujer
- Finalizar géneroMujer
- MaterialAcero al carbono
- Tamaño de la rosca13/16-18
- Material del cuerpoAcero al carbono
- Serie de mangueras compatibles2807, FC465, S-TW
- Nombre corto de la conexión 1AAG
- Factor de corte de la manguera1.44 pulg.
- Longitud2.07 pulg.
- Longitud total2.07 pulg.
- Número de catálogo del fabricante190718-10-8S
- FinalizarDURA-KOTE
- Tamaño del extremo 113/16 pulg.
- Rosca del extremo 113/16-18
- Tamaño hexagonal0.94 pulg.
- Estilo final 1AAG
- Diámetro interior0.38 pulg.
- TipoAccesorio de manguera
- Altura0.94 pulg.
- Ángulo180 °
- Peso1.20 lb
- Tipos de productosEnsamblaje del accesorio
- ColorDURA-KOTE
- Peso total1.20 lb
- Tamaño del salpicadero de la manguera-8
- Ancho0.94 pulg.