Descripción general
- Apto para una amplia gama de aplicaciones
- Duradero y fiable
- Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción
Especificaciones
- Tipo de adaptadorAdaptador recto
- Finalizar géneroMujer
- MaterialAcero al carbono
- Tamaño de la rosca13/16-18
- Serie de mangueras compatibles2807, FC465, S-TW
- Nombre corto de la conexión 1AAG
- Factor de corte de la manguera1.49 pulg.
- Longitud2.16 pulg.
- Longitud total2.16 pulg.
- Número de catálogo del fabricante190718-10S
- Número de Upc del fabricante678146044822
- UPC_NO678146044822
- FinalizarDURA-KOTE
- Tamaño del extremo 113/16 pulg.
- Rosca del extremo 113/16-18
- Tamaño hexagonal0.94 pulg.
- Estilo final 1AAG
- Diámetro interior0.47 pulg.
- TipoAccesorio de manguera
- Altura1.00 pulg.
- Ángulo180 °
- Diámetro exterior1 pulg.
- Peso1.25 lb
- Tipos de productosEnsamblaje del accesorio
- ColorDURA-KOTE
- Peso total1.25 lb
- Diámetro exterior del tubo compatible0.63 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera-10
- Ancho1.00 pulg.