Descripción general
- Apto para una amplia gama de aplicaciones
- Duradero y fiable
- Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción
Especificaciones
- Tipo de adaptadorManguera y accesorios
- Finalizar géneroHombre
- MaterialLatón y acero al carbono
- Tamaño de la rosca3/4-14
- Material del cuerpoLatón y acero al carbono
- Serie de mangueras compatibles2807, FC465, S-TW
- Nombre corto de la conexión 1NPTF
- Factor de corte de la manguera1.63 pulg.
- Longitud2.40 pulg.
- Longitud total2.40 pulg.
- Número de catálogo del fabricante38-190628-12-12
- Número de Upc del fabricante678146054227
- UPC_NO678146054227
- Tamaño del extremo 13/4 pulg.
- Rosca del extremo 13/4-14
- Tamaño hexagonal1.25 pulg.
- Estilo final 1NPTF
- Diámetro interior0.56 pulg.
- TipoAccesorio de manguera
- Altura1.25 pulg.
- Ángulo180 °
- Peso1.46 lb
- Tipos de productosEnsamblaje del accesorio
- Peso total1.46 lb
- Tamaño del salpicadero de la manguera-12
- Ancho1.25 pulg.