Descripción general
- Apto para una amplia gama de aplicaciones
- Duradero y fiable
- Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción
Especificaciones
- Tipo de adaptadorManguera y accesorios
- Finalizar géneroHombre
- Diámetro interior de la manguera1.2500 pulg.
- MaterialLatón y acero al carbono
- Tamaño de la rosca1 1/4-11 1/2
- Material del cuerpoLatón y acero al carbono
- Serie de mangueras compatibles2807, FC465, S-TW
- Nombre corto de la conexión 1NPTF
- Factor de corte de la manguera2.09 pulg.
- Longitud3.05 pulg.
- Longitud total3.05 pulg.
- Número de catálogo del fabricante38-190628-20-20
- Número de Upc del fabricante678146054241
- UPC_NO678146054241
- Tamaño del extremo 11 1/4 pulg.
- Rosca del extremo 11 1/4-11 1/2
- Tamaño hexagonal1.75 pulg.
- Estilo final 1NPTF
- Diámetro interior1.06 pulg.
- TipoAccesorio de manguera
- Altura2.17 pulg.
- Ángulo180 °
- Peso2.18 lb
- Tipos de productosEnsamblaje del accesorio
- Peso total2.18 lb
- Tamaño del salpicadero de la manguera-20
- Ancho1.88 pulg.