38-190628-24-24

Danfoss Aeroquip LLC
38-190628-24-24

Accesorios de manguera reutilizables Aeroquip Serie 190628 Tubo macho
Artículo MI #00331534
No. Fabricante 38-190628-24-24
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Danfoss Aeroquip LLC
38-190628-24-24

Accesorios de manguera reutilizables Aeroquip Serie 190628 Tubo macho
Artículo MI #00331534
No. Fabricante 38-190628-24-24
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
38-190628-24-24 ACCESORIO DE TUBERÍA PARA HOMBRE
  • Apto para una amplia gama de aplicaciones
  • Duradero y fiable
  • Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción

Especificaciones

  • Tipo de adaptador
    Manguera y accesorios
  • Finalizar género
    Hombre
  • Material
    Latón y acero al carbono
  • Tamaño de la rosca
    1 1/2-11 1/2
  • Material del cuerpo
    Latón y acero al carbono
  • Serie de mangueras compatibles
    2807, FC465, S-TW
  • Nombre corto de la conexión 1
    NPTF
  • Factor de corte de la manguera
    2.2 pulg.
  • Longitud
    3.16 pulg.
  • Longitud total
    3.16 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    38-190628-24-24
  • Número de Upc del fabricante
    678146054258
  • UPC_NO
    678146054258
  • Tamaño del extremo 1
    1 1/2 pulg.
  • Rosca del extremo 1
    1 1/2-11 1/2
  • Tamaño hexagonal
    2.12 pulg.
  • Estilo final 1
    NPTF
  • Diámetro interior
    1.28 pulg.
  • Tipo
    Accesorio de manguera
  • Altura
    2.59 pulg.
  • Ángulo
    180 °
  • Peso
    2.69 lb
  • Tipos de productos
    Ensamblaje del accesorio
  • Peso total
    2.69 lb
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    -24
  • Ancho
    2.25 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo